Kegelrollenlager NTN 4T-LM11949/LM11910, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 15.494 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM11949/LM11910
Rubix:907142
EAN:4547359481488




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,237 mm |
| Breite | 15,494 mm |
Produktdetails : 4T-LM11949/LM11910 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45,237x45,237x15,494 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 45,237 mm |
| Breite | 15,494 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen