Kegelrollenlager NTN 4T-LM11710, Außendurchmesser: 39.878 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 10.668 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM11710
Rubix:3302732
EAN:4547359481327




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
Produktdetails : 4T-LM11710 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,878x39,878x10,668 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen