Kegelrollenlager NTN 4T-HM803145/HM803110, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HM803145/HM803110
Rubix:906908
EAN:4547359668223




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-HM803145/HM803110 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 88,9x88,9x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 914 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage