Kegelrollenlager Timken LM503349/LM503310, Außendurchmesser: 74.976 mm | Innendurchmesser: 45.987 mm | Breite: 18.001 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM503349/LM503310
Rubix:850922
Hersteller:100167026
EAN:0053893661391
LM503349/LM503310 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45,987 mm
Außendurchmesser74,976 mm
Breite18,001 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM503349/LM503310 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x27 mm
Bruttogewicht300 g
Verpackungsmaße (L x B x H)85x85x27 mm
Gewicht der Verpackung300 g
Innendurchmesser45,987 mm
Außendurchmesser74,976 mm
Breite18,001 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,3 kg
Serielm503300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager18,001 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r75400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67400 N
Zolltarifcode84822000
35,40 exkl. MwSt.
/ Stück
42,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an