Kegelrollenlager NTN 4T-H414210, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 129.925 mm | Breite: 31.75 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-H414210
Rubix:906827
EAN:4547359477627




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 129,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-H414210 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 136,525x136,525x31,75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 832 g |
| Innendurchmesser | 129,925 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage