Kegelrollenlager NTN 4T-9121, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 68.262 mm | Breite: 31.75 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-9121
Rubix:906794
EAN:4547359671353




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,262 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 4T-9121 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 152,4x152,4x31,75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1264 g |
| Innendurchmesser | 68,262 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen