Kegelrollenlager Timken 31308, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:31308
Rubix:841509
EAN:0053893360140




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 31308 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,716 kg |
| Serie | 31308 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen