Kegelrollenlager NTN 4T-594/592A, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 39.688 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-594/592A
Rubix:906632
EAN:4547359670837
4T-594/592A (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-594/592A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)152,4x152,4x39,688 mm
Bruttogewicht2560 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
Zolltarifcode84822000
109,42 exkl. MwSt.
/ Stück
130,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an