Kegelrollenlager NTN 4T-580, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 36.098 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-580
Rubix:906619
EAN:4547359541397
4T-580 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,098 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-580 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)139,7x139,7x111 mm
Bruttogewicht1446 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,098 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
Zolltarifcode84822000
54,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an