Kegelrollenlager SKF LM 11749/710/Q, Außendurchmesser: 39.878 mm | Innendurchmesser: 17.462 mm | Breite: 14.605 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:LM 11749/710/Q
Rubix:312809
Hersteller:92736
EAN:7316570631685


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 14,605 mm |
Produktdetails : LM 11749/710/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Kann mit Kegeln der gleichen Serie kombiniert werden
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,6x35,76x35,76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80,2 g |
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 14,605 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 14,605 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21200 N |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar