Kegelrollenlager FAG 30314-A, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 30 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:30314-A
Rubix:509552
Hersteller:0167109750000
EAN:4064328809147
30314-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30314-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,5x150x150 mm
Bruttogewicht3031 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Serie303..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3750 rpm
Grenzdrehzahl4900 rpm
Gesamtbreite Lager38 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r260000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr223000 N
Zolltarifcode84822000
139,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an