Kegelrollenlager NTN 4T-5535, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 115.64 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-5535
Rubix:906590
EAN:4547359540956




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115,64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-5535 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122,238x122,238x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 842 g |
| Innendurchmesser | 115,64 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage