Kegelrollenlager NTN 4T-539/532X, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 36.512 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-539/532X
Rubix:906577
EAN:4547359670677
4T-539/532X (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite36,512 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-539/532X (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107,95x107,95x36,512 mm
Bruttogewicht1492 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite36,512 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r177000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr141000 N
Zolltarifcode84822000
81,39 exkl. MwSt.
/ Stück
96,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an