Kegelrollenlager NTN 4T-537, Außendurchmesser: 77 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.957 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-537
Rubix:906574
EAN:4547359670653
4T-537 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser77 mm
Breite36,957 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-537 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107,95x107,95x36,957 mm
Bruttogewicht994 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser77 mm
Breite36,957 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r177000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr141000 N
Zolltarifcode84822000
59,54 exkl. MwSt.
/ Stück
70,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an