Kegelrollenlager NTN 4T-53375, Außendurchmesser: 95.25 mm | Innendurchmesser: 93.65 mm | Breite: 20.638 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-53375
Rubix:906570
EAN:4547359540642




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 93,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-53375 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95,25x95,25x20,638 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 386 g |
| Innendurchmesser | 93,65 mm |
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage