Kegelrollenlager NTN 4T-2735X, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 19.05 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-2735X
Rubix:906056
EAN:4547359524680
4T-2735X (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-2735X (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,03x73,03x19,05 mm
Bruttogewicht152 g
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
14,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an