Kegelrollenlager NTN 4T-2720, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 69.6 mm | Breite: 19.05 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-2720
Rubix:906054
EAN:4547359524635
4T-2720 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,6 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-2720 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,2x76,2x19,05 mm
Bruttogewicht199 g
Innendurchmesser69,6 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
8,91 exkl. MwSt.
/ Stück
10,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an