Kegelrollenlager FAG 33214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 32 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33214
Rubix:509828
Hersteller:0167141210000
EAN:4012801154901
33214 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33214 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43,2x125x125 mm
Bruttogewicht2122 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Serie332
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3500 rpm
Grenzdrehzahl5500 rpm
Gesamtbreite Lager41 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r300000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr210000 N
Zolltarifcode84822000
105,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,51 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an