Kegelrollenlager NTN 4T-26822, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 23.812 mm | Breite: 19.05 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-26822
Rubix:906037
EAN:4547359524376




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23,812 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-26822 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79,375x79,375x19,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 23,812 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen