Kegelrollenlager NTN 4T-15117, Außendurchmesser: 46 mm | Innendurchmesser: 29.987 mm | Breite: 20.638 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-15117
Rubix:905903
EAN:4547359515305




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-15117 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61,912x61,912x20,638 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 198 g |
| Innendurchmesser | 29,987 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage