Kegelrollenlager Timken 32036X-90KA2, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 48 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32036X-90KA2
Rubix:841649
Hersteller:190042575
EAN:0053893779409
32036X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32036X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
1.053,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.253,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an