Kegelrollenlager NTN 4T-05079/05185, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14.381 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-05079/05185
Rubix:905806
EAN:4547359669169
4T-05079/05185 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14,381 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-05079/05185 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x14,381 mm
Bruttogewicht123 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14,381 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r24200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24000 N
Zolltarifcode84822000
32,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an