Präzisions-/ Spindellager NTN 7922UCG/GNP42U3G, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm

NTN Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7900

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:7922UCG/GNP42U3G
Rubix:3304820
EAN:4547359875195
7922UCG/GNP42U3G (NTN) Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7922 UCG/GNP42U3G (NTN) Schrägkugellager NTN


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x20 mm
Bruttogewicht870 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7900
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r65500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
778,84 exkl. MwSt.
/ Stück
926,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an