Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7007-E-T-P4S-UM
Rubix:131750
Hersteller:0384336800000
EAN:4012801446983
B7007-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7007-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x62x62 mm
Bruttogewicht153 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18400 N
Zolltarifcode84821090
130,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an