Spannlager mit Gewindestift NTN M-UC210D1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 51.6 mm
NTN Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UC210D1
Rubix:911274
EAN:4547359766028




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,6 mm |
Produktdetails : M-UC 210D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz, ohne Deckel NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar, offener Deckel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 810 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 51,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std