NPQM-L-G38-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-L-G38-Q10-P10
Rubix:447212
Hersteller:558716
EAN:4052568054854
NPQM-L-G38-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-L-G38-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


L-Steckverschraubung NPQM-L-G38-Q10-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=8,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37,5 g
Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std