QSM-M5-6-I-R Steckverschraubung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M5-6-I-R
Rubix:1823709
Hersteller:133005
EAN:4052568028961
QSM-M5-6-I-R Steckverschr.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M5-6-I-R Steckverschraubung


Steckverschraubung QSM-M5-6-I-R Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x8x8 mm
Bruttogewicht4,19 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
28,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen