NPQM-L-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-L-M5-Q4-P10
Rubix:447200
Hersteller:558704
EAN:4052568054755
NPQM-L-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-L-M5-Q4-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


L-Steckverschraubung NPQM-L-M5-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9,06 g
Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1m5
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std