QSS-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Schottsteckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSS-6-100
Rubix:442732
Hersteller:130789
EAN:4052568025106
QSS-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSS-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


Schottsteckverbindung QSS-6-100 Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht16,14 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
370,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
440,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen