Referenzen
SMC:KQ2L06-02AP
Rubix:2172949
Hersteller:KQ2L06-02AP
EAN:3618036058598

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : KQ2L06-02AP Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std