NPFC-R-G12-G38-FM Reduziernippel

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-R-G12-G38-FM
Rubix:1821743
Hersteller:8030318
EAN:4052568064204
NPFC-R-G12-G38-FM Reduziernippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1internal thread bspp (g)
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-R-G12-G38-FM Reduziernippel


Reduziernippel NPFC-R-G12-G38-FM Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Reduziernippel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1internal thread bspp (g)
Max. Betriebsdruck50 bar
Anschluss 2external thread bspp (g)
Zolltarifcode74199990
26,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage