M-5AU-4 Gerade Schraubverbindung mit Tülle

Widerhaken-Verschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-5AU-4
Rubix:2172825
Hersteller:M-5AU-4
EAN:3618035942041
M-5AU-4 Gerade Schraubverbindung mit Tülle

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-5AU-4 Gerade Schraubverbindung mit Tülle


M5AU, Miniatur-Verschraubung - Schlauchtülle

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x12x7 mm
Bruttogewicht2 g
Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2hose barb for tubing o.d. 4 mm (i.d. 2,5 mm)
HerkunftslandJP
1,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std