842944 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 14-R1/2

ENDSTÜCK, GERIFFELT, KONISCH - EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:842944
Rubix:3236033
EAN:3660338063145
842944 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 14-R1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 114 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 842944 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 14-R1/2


Rostfreier Stahl 316L
Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 14-R1/2

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 114 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Profil842
Anschluss 21/2 in
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur220 °C
Gewindeartbspt
17,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std