SEU-1/2 Schnellentlüftungsventil

Schnellentlüftungsventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SEU-1/2
Rubix:437036
Hersteller:6822
EAN:4052568001391
SEU-1/2 Schnellentlüftungsventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminiumdruckguss
Anschluss 1g 1/2
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SEU-1/2 Schnellentlüftungsventil


Schnellentlüftungsventil SEU-1/2 mit eingebautem Schalldämpfer. Ventilfunktion=Schnellentlüftung, pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/2, pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/2, Montageart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss, Entlüftung=4020 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x78x60 mm
Bruttogewicht313,72 g
Werkstoffaluminiumdruckguss
Anschluss 1g 1/2
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2g 1/2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
101,09 exkl. MwSt.
/ Stück
120,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std