28-359-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

NitraSafe®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:28-359-09
Rubix:3259873
Hersteller:28359090
EAN:10076490498587
28-359-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28-359-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der schnittfeste Handschuh ActivArmr 28-359 von Ansell ist ein hochwertiges persönliches Schutzausrüstungsprodukt, welches für sicheres Handling schwerer und öliger Metallkomponenten entwickelt wurde. Dank einer verstärkten Kevlar-Unterlage und einer Nitrilbeschichtung bietet dieser Handschuh zugleich Komfort, Flexibilität und ausgezeichneten Halt.

Eigenschaften:
Der ActivArmr 28-359 verfügt über eine verstärkte Kevlar-Faser, die hohen Tragekomfort und Flexibilität gewährt. Die Nitrilbeschichtung schützt Arbeiter vor Öl, Schmutz und Wasser und sorgt für eine ausgezeichnete Griffigkeit. Seine Schnittfestigkeit der Klasse C gewährleistet ein hohes Sicherheitsgefühl bei anspruchsvollen Arbeiten. Die NitraGold™-Stulpe sorgt für zusätzlichen mechanischen Schutz vor Schnitten und Abrieb und macht den ActivArmr 28-359 zur idealen Wahl für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

Spezifikationen:
• Finish: Vollbeschichtung
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Kevlar
• Stulpenmodell: NitraGold™
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10
• Länge: zwischen 256 und 277 mm je nach Größe
• Beschichtungsfarbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Normen:
Der ActivArmr 28-359 entspricht der europäischen Norm EN 388. Er bietet eine Abriebfestigkeit von 4/4, eine Reißfestigkeit von 2/4 und eine Durchstichfestigkeit von 1/4. Der Handschuh gehört gemäß ISO 13997 zur Schnittschutzklasse C.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen für die Industrie und den Gesundheitssektor. Das Unternehmen besitzt über 300 Patente und bedient zahlreiche Arbeitskräfte in einer Vielzahl von Ländern. Ansell ist bekannt für seine Innovationen im Bereich Schutzausrüstung, insbesondere für spezialisierte Handschuhe und Schutzkleidung.

Stärken

• Verstärkter Kevlar-Schutz für optimalen Schnittschutz (Klasse C)
• Komfort und Flexibilität für einfaches Handling
• Nitrilbeschichtung bietet Schutz vor Ölen
• NitraGold™-Stulpe für hervorragenden mechanischen Schutz des Handgelenks

Anwendungen

Der ActivArmr 28-359 ist ideal geeignet für verschiedenste Anwendungen, insbesondere in der Automobilindustrie, dem Transportwesen, der Bauindustrie, der Metallverarbeitung sowie beim Handling von strukturellen und Karosserieteilen. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für den Umgang mit Blechen und scharfkantigen oder rauen Werkstücken und bietet dabei zuverlässigen Schutz und optimalen Komfort in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138 g
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswert3
Hauptmaterialbaumwolle
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhenitril
15,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe