70-765-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Vantage®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:70-765-10
Rubix:2007022
Hersteller:70765100
EAN:0076490485610
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70-765-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Jetzt mit verstärktem Daumen und auf die Rückseiten der Finger verlegten Nähten reduziert die Exposition gegenüber Schnitten und bietet mehr Schutz und eine längere Nutzbarkeit. Dieser neue Entwurf unterstützt den Schutz vor leichten Verletzungen und Punktionen und bietet eine überlegene Griffsicherheit auch in öligen Umgebungen dank der Verwendung von Premiumleder in der Innenhand. Die 70-766 Version besitzt eine längere Stulpe zum zusätzlichen Schutz. Innen mit farbigem Polyester/farbiger Baumwolle für Komfort beschichtet. Innenhand mit Premiumleder verstärkt.

Stärken

Fortschrittlicher Schnittschutz kombiniert mit hochwertigem Leder für eine hervorragende Griffsicherheit

Anwendungen

Umgang mit schweren und öligen Metallstücken
• Umgang mit scharfen oder unregelmäßig umrandeten Metallteilen
• Pressen u. Stanzen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht191 g
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialacryl
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhenylon
24,77 € exkl. MwSt.
/ Paar
29,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen