11-427-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex® 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-427 10
Rubix:3259178
Hersteller:11427100
EAN:10076490054103
11-427-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-427-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die HyFlex® 11-427 Sicherheitshandschuhe wurden entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor Abrieb, Schnittverletzungen und Kontaktwärme bis zu 100°C zu bieten. Dank ihres optimierten Designs bieten sie eine ideale Kombination aus Widerstandsfähigkeit, Fingerfertigkeit und Tragekomfort für anspruchsvolle Aufgaben.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit einer robusten Polyurethan-/Nitril-Beschichtung versehen, die eine hohe Abriebfestigkeit gewährleistet. Diese Beschichtung wird mittels eines wasserbasierten Verfahrens hergestellt, wodurch sie umweltfreundlicher ist. Dank der INTERCEPT™-Technology bietet dieser Sicherheitshandschuh einen erhöhten Schnittschutz. Das silikonfreie Design reduziert das Risiko der Oberflächenkontamination, wodurch die Handschuhe ideal für Anwendungen in der Lackierung oder Oberflächenbearbeitung geeignet sind. Zudem ist die Handschuhformulierung frei von DMF, was gesundheitliche Risiken für den Träger minimiert. Das Hochleistungsfasergewebe trägt zur thermischen Widerstandsfähigkeit bei und bietet Schutz vor Kontaktwärme bis zu 100°C. Zudem ermöglicht die orangefarbene Markierung auf dem Handschuh eine einfache Identifikation des Schutzlevels (B).

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Polyamid, Glasfaser
• Stulpenmodell: Strickbund
• Feinheit: 13
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Grau und Gelb
• Waschtemperatur: 40°C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X32B, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (X/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstiche (2/4) bestätigt. Seine Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 beträgt B. Außerdem erfüllt der Handschuh die Norm EN 407 mit der Klassifizierung X1XXXX, welche seine Hitzebeständigkeit auf Level 1 bestätigt und eine Exposition von bis zu 15 Sekunden bei 100°C erlaubt. Er ist ebenfalls für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und stellt sicher, dass sie den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Unternehmen legt zudem Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Herstellungsverfahren. Das Produktportfolio umfasst modernste Technologien, welche einen optimalen Schutz sowie Komfort und Fingerfertigkeit für die Anwender bieten. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, ihre Arbeitssicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt somit ein führendes Unternehmen in der PSA-Branche.

Stärken

• Wasserbasierte Polyurethan-Beschichtung ist langlebig und umweltfreundlich
• Hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit für verbesserten Schutz
• DMF- und silikonfreie Formulierung zur Reduzierung gesundheitlicher und ökologischer Risiken
• Hochsichtbare Fasern zur einfachen Identifikation und erhöhten Arbeitssicherheit
• Hitzeschutz bis zu 100°C durch hitzebeständige Materialien für den Einsatz in warmen Umgebungen
• Strickbund sorgt für sicheren Sitz und hohen Tragekomfort

Anwendungen

Die HyFlex® 11-427 Handschuhe eignen sich ideal für die Automobil- und Chemieindustrie sowie für alle Anwendungen, die Schnitt- und Hitzeschutz erfordern. Sie sind besonders geeignet für folgende Tätigkeiten:

• Handhabung von Blechen und Blechplatten
• Umgang mit scharfkantigen oder rauen Bauteilen
• Anwendung von Dichtstoffen und Nachbesserungen
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Be- und Entladen von LKWs und Fahrzeugen
• Handhabung von eingehenden und ausgehenden Waren
• Versand, Transport und Lieferung von Gütern
• Industrielle Wartung und Instandhaltung
• Schlosserarbeiten
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialpolyamid
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbegrau
Werkstoffnahtlosträger mit intercept™-technikgarn
11,68 exkl. MwSt.
/ Paar
13,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe