892720 Unterstellschrank mit Tür

Niedriger Schrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:892720
Rubix:3249942
EAN:3660338452284
892720 Unterstellschrank mit Tür

Technische Zusammenfassung

Anzahl Türen2
Höhe1000 mm
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892720 Unterstellschrank mit Tür


Akzentschränke mit Scharniertür(en).
Wird oben mit einer schwarzen Gummimatte mit Rillen geliefert.
Keilhöhe oben 2 cm (unten rechts und links).
Geschlossen mit 2 Schlüsselzylindern.
1 hohe Schublade und 2 verstellbare verzinkte Ablagen.
Tiefe 500 mm.
RAL 7035 grauer Rahmen und RAL 7016 Tür(en)

Stärken

Wird mit geriffelter Matte geliefert

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Türen2
Höhe1000 mm
Breite1000 mm
Tiefe500 mm
Typbeistellschrank
605,79 exkl. MwSt.
/ Stück
720,89 inkl. MwSt.

Anzahl Türen

Breite