892731 Putzmittelschrank (Hxbxt) 1800x500x610 mm RAL7016/7035
Schrank für Reinigungsprodukte
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892731
Rubix:3249396
EAN:3660338452352



Produktdetails : 892731 Putzmittelschrank (Hxbxt) 1800x500x610 mm RAL7016/7035
Sonderschrank für Produkte und einteilige Wartungsgeräte aus Stahlblech.
2 Lagerbereiche, Breite 300 mm: links mit 4 Fächern (Regal nicht höhenverstellbar), rechts über die gesamte Höhe und den Schrankboden, mit einer Stange und 6 Schiebehaken (zur Lagerung von Reinigungsgeräten: Besen, Eimer, kleine Staubsauger, usw.).
2 Scharniertüren aus Stahl mit 2 Lüftungsöffnungen.
Verschluss durch Drehbolzen für Vorhängeschloss.
Tiefe 500 mm.
Auf Basis 100 mm.
Grauer Rahmen RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
2 Lagerbereiche, Breite 300 mm: links mit 4 Fächern (Regal nicht höhenverstellbar), rechts über die gesamte Höhe und den Schrankboden, mit einer Stange und 6 Schiebehaken (zur Lagerung von Reinigungsgeräten: Besen, Eimer, kleine Staubsauger, usw.).
2 Scharniertüren aus Stahl mit 2 Lüftungsöffnungen.
Verschluss durch Drehbolzen für Vorhängeschloss.
Tiefe 500 mm.
Auf Basis 100 mm.
Grauer Rahmen RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
Putzmittelschrank (HXBXT) 1850X500X600 mm RAL7016/7035
Stärken
Ideal zur Optimierung der Lagerung Ihrer Reinigungsgeräte!
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Farbe | grau |
| Typ | schrank für putzmittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
