866279 Beistellschrank 1020x940x500 mm RAL 7035 2Tür, 2 Böden
Beistellschrank
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:866279
Rubix:3049641
EAN:3660338204449

Dokumente
Produktdetails : 866279 Beistellschrank 1020x940x500 mm RAL 7035 2Tür, 2 Böden
Beistellschrank mit Pendeltür(en). Lieferung mit geriffeltem Teppich aus schwarzem Kautschuk auf der Oberseite. Randleiste Höhe 2 cm oben (hinten, rechts und links).
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
1 Schieber oben und 2 verzinkte verstellbare Platten.
Tiefe 500 mm.
Rahmen und Türen grau RAL 7035.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1020 mm |
| Breite | 940 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Typ | seitenschrank |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
