892700 Umweltschrank (Hxbxt) 1000x500x500 mm RAL7016/7035
Metallsicherheitsschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892700
Rubix:3249957
EAN:3660338452147



Produktdetails : 892700 Umweltschrank (Hxbxt) 1000x500x500 mm RAL7016/7035
Niedrige Schränke erhältlich in 1 und 2 Türen
- 1 Türmaße: 1000x500x500mm
- 2-Türmaße: 1000x930x500 mm.
Scharnierte Tür mit 110° Öffnung montiert auf einem Schwenkarm.
Griffschloss mit 3-Punkt-Verriegelung geliefert mit 2 Schlüsseln.
2 verstellbare zinkbeschichtete Sammelbehälter. Maximale Last pro Behälter 80kg. Kapazität pro Behälter 10L.
Rahmen grau RAL 7035, Türen grau RAL 7016.
- 1 Türmaße: 1000x500x500mm
- 2-Türmaße: 1000x930x500 mm.
Scharnierte Tür mit 110° Öffnung montiert auf einem Schwenkarm.
Griffschloss mit 3-Punkt-Verriegelung geliefert mit 2 Schlüsseln.
2 verstellbare zinkbeschichtete Sammelbehälter. Maximale Last pro Behälter 80kg. Kapazität pro Behälter 10L.
Rahmen grau RAL 7035, Türen grau RAL 7016.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Farbe | grau |
| Typ | umweltschrank |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
654,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
