892733 Unterstellschrank mit Tür (Hxbxt) 1000x1000x500 mm
Niedriger Schrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892733
Rubix:3249943
EAN:3660338452369



Produktdetails : 892733 Unterstellschrank mit Tür (Hxbxt) 1000x1000x500 mm
Schrank mit Klapptüren Abmessungen: 1000x930x500. Geliefert mit schwarzer Gummimatte oben. Höhe 2 cm oben (am Boden, rechts und links). 2 Schlüsselzylinder-Schloss. 1 hohe Schublade und 2 verzinkte Regale in 15mm Schritten verstellbar mit einer Tragfähigkeit von 70kg pro Regal. Tiefe 500 mm. Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 9300 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Typ | niedriger schrank |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
547,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
650,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort