892725 Schwerlastschrank (Hxbxt) 1950x1200x500 mm RAL7016/7035
Hochbelastbarer Schrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:866284
Spartex:892725
Rubix:3249892
EAN:3660338452314



Produktdetails : 892725 Schwerlastschrank (Hxbxt) 1950x1200x500 mm RAL7016/7035
Hochbelastbarer Schrank mit einteiligen Scharniertüren aus Stahlblech.
3 Schubladen 100 mm unten (Teleskop-Führungsschienen, Vollöffnung, 50 kg Last) und 4 verstellbare verzinkte Ablagen (70 kg Last).
Türschließung durch Schloss mit ergonomischem Griff mit Riegel (2 Schlüssel). Öffnungswinkel von ca. 180°.
Grauer Rahmen RAL 7035. und Türen grau RAL 7016.
3 Schubladen 100 mm unten (Teleskop-Führungsschienen, Vollöffnung, 50 kg Last) und 4 verstellbare verzinkte Ablagen (70 kg Last).
Türschließung durch Schloss mit ergonomischem Griff mit Riegel (2 Schlüssel). Öffnungswinkel von ca. 180°.
Grauer Rahmen RAL 7035. und Türen grau RAL 7016.
Stärken
Für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder schweren Geräte
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.198,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.426,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
