892722 Werkzeugschrank (Hxbxt) 1950x930x500 mm
Klapptürschrank mit Ablagen und Schubladen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:866281
Spartex:892722
Rubix:3249960
EAN:3660338452291



Produktdetails : 892722 Werkzeugschrank (Hxbxt) 1950x930x500 mm
Schränke mit einteiligen Scharniertüren aus robustem Stahlblech.
8 Schubladen links (4 kleine Schubladen 70 mm hoch + 4 große Schubladen 125 mm hoch) und 6 verzinkte Ablagen in 15 mm-Schritten höhenverstellbar
Tragfähigkeit pro Ablage 70 kg.
Türverschluss mit ergonomischem Griffschloss mit Schloss (2 Schlüssel).
Tiefe 500 mm.
Grauer Rahmen RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
8 Schubladen links (4 kleine Schubladen 70 mm hoch + 4 große Schubladen 125 mm hoch) und 6 verzinkte Ablagen in 15 mm-Schritten höhenverstellbar
Tragfähigkeit pro Ablage 70 kg.
Türverschluss mit ergonomischem Griffschloss mit Schloss (2 Schlüssel).
Tiefe 500 mm.
Grauer Rahmen RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 930 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.233,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.467,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
