892704 Flügeltürenschrank (Hxbxt) 1950x930x400 mm RAL7016/7035
Klapptürschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892704
Rubix:3249975
EAN:3660338452178




Produktdetails : 892704 Flügeltürenschrank (Hxbxt) 1950x930x400 mm RAL7016/7035
Schränke mit Scharniertüren (110° Öffnung), robustem Stahlblechrahmen.
Schlüsselschloss.
4 höhenverstellbare Ablagen in 15-mm-Schritten.
Zulässige Beladung pro Regal 70 kg.
RAL 7035 Rahmen / RAL 7016 Türen.
Schlüsselschloss.
4 höhenverstellbare Ablagen in 15-mm-Schritten.
Zulässige Beladung pro Regal 70 kg.
RAL 7035 Rahmen / RAL 7016 Türen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 930 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Typ | 1950x930x400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
501,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
596,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
