892703 Flügeltürenschrank (Hxbxt) 1950x700x400 mm RAL7016/7035
Klapptürschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892703
Rubix:3249977
EAN:3660338452161




Produktdetails : 892703 Flügeltürenschrank (Hxbxt) 1950x700x400 mm RAL7016/7035
Schränke mit Scharniertüren (110° Öffnung), robustem Stahlblechrahmen.
Schlüsselschloss.
4 höhenverstellbare Ablagen in 15-mm-Schritten.
Zulässige Beladung pro Regal 70 kg.
RAL 7035 Rahmen / RAL 7016 Türen.
Schlüsselschloss.
4 höhenverstellbare Ablagen in 15-mm-Schritten.
Zulässige Beladung pro Regal 70 kg.
RAL 7035 Rahmen / RAL 7016 Türen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Typ | schrank flügeltür |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,25 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
