JLS3-2202 JLS3 Aufsatz mit 2Tueren+2Schubl rot
Einfacher Hochschrank mit vollen Türen und Schubladen rot - JETLine
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Facom:JLS3-2202
Rubix:3715534
EAN:3662424108761

Dokumente
Produktdetails : JLS3-2202 JLS3 Aufsatz mit 2Tueren+2Schubl rot
Der Facom Oberschrank JLS3-2202 vereint einen Werkzeugaufhängebereich und zwei Schubladen in einem einzigen Schrank. Seine Konstruktion verbindet Lochplatten, die mit dem CKS-System kompatibel sind, geschlossene Türen und eine zentrale Verriegelung.
Eignschaften:
Der Schrank verbindet eine vertikale Befestigungsfläche und zwei Schubladen, um aufgehängte Werkzeuge und Zubehörteile gleichzeitig aufzubewahren. Der Boden, die Seiten, die Türinnenseiten sowie zwei zusätzliche Platten sind perforiert, um Haken und Halterungen aufzunehmen, die mit dem CKS-System kompatibel sind. Diese Konfiguration erleichtert die Organisation des Stauraums.
Die beiden Flügeltüren aus epoxidlackiertem Stahlblech sind auf Stiftscharnieren montiert, die eine Öffnung um 180° sowie bei Bedarf ein Aushängen ermöglichen. Sie wurden für 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet. Die Schubladen sind mit kugelgelagerten Schienen ausgestattet, die eine vollständige Öffnung für einen einfachen Zugang zum Inhalt bieten. Eine zentrale Verriegelung durch ein Schloss mit Klappschlüssel schützt die gesamte Einheit. Das Schloss ist austauschbar, und eine Option für einen einheitlichen Schlüssel ist auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 719 × 278 × 1.005 mm (L × B × H)
• Gewicht: 36 kg
• Gesamte perforierte Fläche: 1,8 m²
• Stärke des Stahlblechs: 12/10
• Öffnungswinkel der Türen: 180°
• Anzahl der Türen: 2
• Anzahl der Schubladen: 2
• Farbe: Schwarz RAL 9005
Normen:
• Label Origine France Garantie: dieses Label bescheinigt, dass das Produkt gemäß den im Referenzsystem Origine France Garantie festgelegten Kriterien in Frankreich hergestellt wird
Eignschaften:
Der Schrank verbindet eine vertikale Befestigungsfläche und zwei Schubladen, um aufgehängte Werkzeuge und Zubehörteile gleichzeitig aufzubewahren. Der Boden, die Seiten, die Türinnenseiten sowie zwei zusätzliche Platten sind perforiert, um Haken und Halterungen aufzunehmen, die mit dem CKS-System kompatibel sind. Diese Konfiguration erleichtert die Organisation des Stauraums.
Die beiden Flügeltüren aus epoxidlackiertem Stahlblech sind auf Stiftscharnieren montiert, die eine Öffnung um 180° sowie bei Bedarf ein Aushängen ermöglichen. Sie wurden für 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet. Die Schubladen sind mit kugelgelagerten Schienen ausgestattet, die eine vollständige Öffnung für einen einfachen Zugang zum Inhalt bieten. Eine zentrale Verriegelung durch ein Schloss mit Klappschlüssel schützt die gesamte Einheit. Das Schloss ist austauschbar, und eine Option für einen einheitlichen Schlüssel ist auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 719 × 278 × 1.005 mm (L × B × H)
• Gewicht: 36 kg
• Gesamte perforierte Fläche: 1,8 m²
• Stärke des Stahlblechs: 12/10
• Öffnungswinkel der Türen: 180°
• Anzahl der Türen: 2
• Anzahl der Schubladen: 2
• Farbe: Schwarz RAL 9005
Normen:
• Label Origine France Garantie: dieses Label bescheinigt, dass das Produkt gemäß den im Referenzsystem Origine France Garantie festgelegten Kriterien in Frankreich hergestellt wird
Stärken
• Modulare Organisation dank der mit dem CKS-System kompatiblen Lochplatten
• Vollständige Sicht in den Innenraum dank der Türöffnung um 180°
• Erleichterter Zugang zum Inhalt durch die Schubladen mit vollständiger Öffnung auf kugelgelagerten Schienen
• Schutz des Inhalts durch eine zentrale Schlüsselverriegelung
• Vollständige Sicht in den Innenraum dank der Türöffnung um 180°
• Erleichterter Zugang zum Inhalt durch die Schubladen mit vollständiger Öffnung auf kugelgelagerten Schienen
• Schutz des Inhalts durch eine zentrale Schlüsselverriegelung
Anwendungen
Dieser Oberschrank wird in Wartungswerkstätten, mechanischen Werkstätten, Montagebereichen, Produktionsbereichen und technischen Diensten verwendet. Er ermöglicht die Aufbewahrung von Handwerkzeugen, Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien, während häufig verwendete Ausrüstung griffbereit bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 1005 mm |
| Breite | 719 mm |
| Tiefe | 278 mm |
| Farbe | rot |
| Typ | jls3-2202 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
947,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.127,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
