173259 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 115mm x 10m, A FIN
Nicht gewebte Schleifrolle 3M Scotch-Brite WR-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:173259
Rubix:3478258
Hersteller:7100182470
EAN:3134375441100

Produktdetails : 173259 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 115mm x 10m, A FIN
Scotch-Brite-Vliesrolle, Körnung aus Aluminiumoxid oder Siliziumkarbid. Erhältlich in den Körnungen S Super Fein, S Sehr Fein, A Sehr Fein, A Fein, A Mittel.
Stärken
Verändert die Geometrie des Werkstücks nicht
-Bevorzugen Sie die Ausführung Typ A für ein feines und mattes Finish und die Ausführung Typ S für ein noch feineres und glänzenderes Finish.
-Verstärktes WR-Vlies für eine längere Lebensdauer.
-Verformungsfähigkeit ermöglicht hohe Präzision, ohne die Form des bearbeiteten Werkstücks zu verändern.
-Bevorzugen Sie die Ausführung Typ A für ein feines und mattes Finish und die Ausführung Typ S für ein noch feineres und glänzenderes Finish.
-Verstärktes WR-Vlies für eine längere Lebensdauer.
-Verformungsfähigkeit ermöglicht hohe Präzision, ohne die Form des bearbeiteten Werkstücks zu verändern.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1576 g |
|---|---|
| Länge | 10000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | fein |
| 115 mm | |
| 10000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,40 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
344,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage