Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKI5/16-TV
INA:NKI5/16-TV-XL
Rubix:19025
Hersteller:0507614550000
EAN:4012802734157

Produktdetails :
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 29500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std