Referenzen
INA:RNA4908-XL
Rubix:19460
Hersteller:0506512260000
EAN:4012802193251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 4908-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 142 g |
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std